{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 8 | |
EAN / GTIN | 4045197159748 | |
Broj proizvođača | 613950 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
8.381 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.665 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 | 4,5 |
Površina | kromiran | mat kromirano |
Širina ključa | 8 | 8 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |