{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197159847 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.343 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 | 8,5 |
Površina | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 220 | 266 |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 | 12 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |