{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Broj proizvođača | 613950 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.209 dijelovi na zalihi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 | 6,5 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 180 | 218 |
Širina ključa | 14 | 14 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |