{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Duljina ključa L | 131 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 28,3 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 612200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754018642 | |
Broj proizvođača | 40061313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mali dvostrani viljuškasti ključ, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj | 75 stupanj |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 28,3 mm | 27,5 mm |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | 6 mm |
Duljina ključa L | 131 mm | 160 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |