Mali dvostrani viljuškasti ključ, širina ključa: 4mm

Artikl br.: 612200 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 4 mm
Duljina ključa L 70 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 10,5 mm
maksimalna visina otvora ključa h 2 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 75 stupanj
Materijal Čelik legiran kromom
Površina ne ljušti se, kromirano preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612200 4
EAN / GTIN 4018754018550
Broj proizvođača 40060404

Opis

Izvedba:

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

Upotreba:

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu