Mali dvostrani viljuškasti ključ 3,5 mm

Artikl br.: 612200 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 3,5 mm
    Duljina ključa L 70 mm
    maksimalna širina otvora ključa b1 10,5 mm
    maksimalna visina otvora ključa h 2 mm
    Položaj širine ključa 1 15 stupanj
    Položaj širine ključa 2 75 stupanj
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina ne ljušti se, kromirano preko nikla
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 612200 3,5
    EAN / GTIN 4018754018680
    Broj proizvođača 40063535

    Opis

    Izvedba:

    S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

    Upotreba:

    Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

    Materijal:

    Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu