{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 11 mm | |
Duljina ključa L | 116 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 24,2 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 612200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018628 | |
Broj proizvođača | 40061111 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali dvostrani viljuškasti ključ 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
557 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 75 | 75 |
Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla | kromirana preko nikla |
Duljina ključa L | 116 | 134 |
Širina ključa 1 | 11 | 11 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |