{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 41 mm | |
Širina ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 400 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 88 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 95 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 12 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Broj proizvođača | 610950 41X46 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 41X46 mm
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
36,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 95 | 95 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Širina ključa 1 | 41 | 41 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |