Dvostrani viljuškasti ključ 21X24 mm

Artikl br.: 610950 21X24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 21 mm
    Širina ključa 2 24 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Duljina ključa L 245 mm
    maksimalna širina otvora ključa b1 47 mm
    maksimalna širina otvora ključa b2 53 mm
    maksimalna visina otvora ključa h 8 mm
    Položaj širine ključa 1 15 stupanj
    Položaj širine ključa 2 15 stupanj
    Površina kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    bez iskrenja Ne
    obostrano jednake veličine ključa Ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 610950 21X24
    EAN / GTIN 4045197159359
    Broj proizvođača 610950 21X24

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
    S ovalnom drškom.

    Standard:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Dvostrani viljuškasti ključ  21X24 mm

    Dvostrani viljuškasti ključ 21X24 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    164 dijelovi na zalihi
    8,85 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    236 dijelovi na zalihi
    6,68 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    672 dijelovi na zalihi
    10,81 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Položaj širine ključa 1 15 15 15
    Položaj širine ključa 2 15 15 15
    maksimalna širina otvora ključa b2 53 53 53
    Standard DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Duljina ključa L 245 245 250
    Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu