{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 270 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 54 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 58 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406220402 | |
Broj proizvođača | 610600 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 24X26 mm
na zahtjev
Na zalihi
909 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
412 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 54 | 54 | 54 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 58 | 58 | 58 |
Duljina ključa L | 270 | 265 | 265 |
Širina ključa 1 | 24 | 24 | 24 |
Širina ključa 2 | 26 | 26 | 26 |