{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 33 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 39 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220266 | |
Broj proizvođača | 610600 13X17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 13X17 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.054 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
688 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.039 dijelovi na zalihi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 39 | 39 | 39 |
Duljina ključa L | 205 | 201 | 201 |
Širina ključa 2 | 17 | 17 | 17 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |