{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 47 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 53 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220389 | |
Broj proizvođača | 610600 21X24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 21X24 mm
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 53 | 53 | 53 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 250 | 245 | 245 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |