Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) NK60

Artikl br.: 596350 NK60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brusni stalak
Sredstvo za brušenje Normalni korund sivoplavi
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 60
Stupanj finoće srednje
Specifikacija Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
Oblik 1
⌀ ploče D 175 mm
Širina ploče T 25 mm
⌀ prihvata H 51 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596350 NK60
EAN / GTIN 9003170681346
Broj proizvođača 68134

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

Specifikacija:

Normalan korund sivoplavi, tvrdoće M.

Opseg isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.