{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,8 − 3,2 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 123XF | |
Prikladno za | _123XF | |
optimalno za materijal | drvo | |
Debljina lima (perforirani lim) | 1-8 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | |
Vrsta reza | ravan fini rez | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588700 123XF | |
EAN / GTIN | 3165140169561 | |
Broj proizvođača | 2608654402 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set listova sabljaste pile, oznaka: 123XF
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.412 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi
|
|
optimalno za materijal | drvo | Čelik | Čelik |
Materijal lista pile | BiM | BiM | BiM |
Vrsta reza | ravan fini rez | ravan fini rez | ravan fini rez |
Korak zubi | 1,8 − 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Debljina lima (perforirani lim) | 1-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile | List sabljaste pile |