{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,8 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 922BF | |
Prikladno za | _922BF | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Debljina lima (perforirani lim) | 3-8 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta pila | |
Vrsta reza | ravan fini rez | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588600 922BF | |
EAN / GTIN | 4045197158260 | |
Broj proizvođača | 588600 922BF |