{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | HM | |
Korak zubi | 1,4 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 922EHM | |
Prikladno za | _922EHM | |
optimalno za materijal | INOX | |
Debljina lima (puni lim) | 2-4 mm | |
Metalni profil (zatvoreni) | < 100 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta pila | |
Vrsta reza | ravan fini rez | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588600 922EHM | |
EAN / GTIN | 4045197726858 | |
Broj proizvođača | 588600 922EHM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set listova sabljaste pile, oznaka: 922EHM
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
18,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj listova | 1 | 1 |
Materijal lista pile | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta reza | ravan fini rez | ravan brzi rez (grubi); rez s točnim kutom |
Prikladno za | _922EHM | |
Debljina lima (perforirani lim) | 4-12 mm | |
Metalni profil (zatvoreni) | < 100 mm | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile |