Set listova sabljaste pile 922EF

Artikl br.: 588600 922EF
Postavite cijenu 5 Piece (3,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 1,5-4
  • Metalni profil (otvorni): < 100
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal lista pile BiM
    Korak zubi 1,4 mm
    Duljina lista 150 mm
    Oznaka 922EF
    Prikladno za _922EF
    optimalno za materijal Čelik
    Debljina lima (perforirani lim) 1,5-4 mm
    Metalni profil (otvorni) < 100 mm
    Pogonski stroj Sabljasta pila
    Vrsta reza ravan fini rez
    Broj listova 5
    Vrsta proizvoda List sabljaste pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 588600 922EF
    EAN / GTIN 4045197726834
    Broj proizvođača 588600 922EF

    Opis

    Izvedba:

    Listovi kružne pile za metal.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu