Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica 6X0,35 mm

Artikl br.: 574900 6X0,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×debljina četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
⌀ drške Ds 6 mm
Debljina svornjaka 0,35 mm
Duljina obruba H1 25 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 1
maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574900 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208908
Broj proizvođača 451478

Opis

Izvedba:

Glatka, spletena žica, prešana u čeličnom tijelu, ⌀ drške 6 mm, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.
INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

Upotreba:

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja.
Četka u obliku kista s jednim vrhom za precizan rad.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu