{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 22 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,25 mm | |
Duljina obruba H1 | 28 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 8 | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Broj proizvođača | 454358 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica 22X0,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
576 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.387 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 28 | 28 |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,25 | 0,25 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 | 20.000 |
Upuštanje | Lijevo spleteno | Lijevo spleteno |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista | Četka u obliku kista |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |