{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 28 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Duljina obruba H1 | 28 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 12 | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Broj proizvođača | 456378 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica 28X0,35 mm
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.650 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 28 | 28 |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,35 | 0,35 |
⌀ četke D1 | 28 | 28 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 | 20.000 |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista | Četka u obliku kista |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |