{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 30 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 6 mm | |
Duljina obruba H1 | 6 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Broj proizvođača | 413162 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Okrugla četka s drškom Čelična žica 0,30 mm 30X6 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.175 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.346 dijelovi na zalihi
4,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 6 | 6 | 6 |
Debljina svornjaka | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ četke D1 | 30 | 30 | 30 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Upuštanje | valovito | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |