{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 80 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 13 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574000 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359007204 | |
Broj proizvođača | 418163 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka s drškom Čelična žica 0,30 mm 80X18 mm
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
961 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Duljina obruba H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica | INOX žica |
maksimalan broj okretaja | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Upuštanje | valovito | valovito | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |