{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 30 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Broj artikla | 574050 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263906988 | |
Broj proizvođača | 574050 30X6 |