{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 178 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 14 mm | |
Duljina obruba H1 | 38 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 32 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571200 178XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016923 | |
Broj proizvođača | 475217 |