{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 115 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 14 mm | |
Duljina obruba H1 | 24 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 20 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571200 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005224 | |
Broj proizvođača | 472211 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm 115X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
743 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj tučaka | 20 | 20 | 20 |
Širina završetka L1 | 14 | 14 | 14 |
Duljina obruba H1 | 24 | 24 | 24 |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica | Čelična žica |
⌀ četke D1 | 115 | 115 | 115 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ bušenja d1 | 22 | 22 | 22 |