Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm 115XM14 mm

Artikl br.: 571200 115XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M (mm) Cijena uklj. PDV
  • Navoj M: M14

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme Čelična žica
    ⌀ četke D1 115 mm
    Navoj M M14
    Debljina svornjaka 0,5 mm
    Širina završetka L1 14 mm
    Duljina obruba H1 24 mm
    Upuštanje Lijevo spleteno
    Broj tučaka 20
    maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 571200 115XM14
    EAN / GTIN 4017359016664
    Broj proizvođača 472217

    Opis

    Izvedba:

    Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

    Upotreba:

    Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
    Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
    S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu