{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 775L | |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 220 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567793 220 | |
EAN / GTIN | 50051125870899 | |
Broj proizvođača | 7100064274 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusne ploče (CER) Hookit 775L Bez perforacija, ⌀ 150 mm, granulacija: 220
na zahtjev
Na zalihi
1.457 dijelovi na zalihi
1,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
663 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.410 dijelovi na zalihi
0,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 220 | 220 | 220 | 220 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |