Brusne ploče (CER) Hookit 775L Višestruke rupe 80

Artikl br.: 567791 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,08 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,90 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija 775L
    Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
    Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
    Granulacija 80
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 125 mm
    Oznaka proizvođača Hookit 775L
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 567791 80
    EAN / GTIN 30051125868229
    Broj proizvođača 7100045070

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa stabilnim nosačem filma. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

    Prednost:

    • Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.
    • Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.

    Upotreba:

    Moguća suha i mokra primjena na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.
    Precizna brusna ploča Cubitron™ II prednost za veće površine (obrada pleha) zbog bržeg skidanja i ravnomjernije završne obrade površine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu