Brusne ploče (CER) Hookit 775L Bez perforacija 180

Artikl br.: 567793 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
777 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 775L
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 180
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567793 180
EAN / GTIN 30051125870406
Broj proizvođača 7100064272

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa stabilnim nosačem filma. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

  • Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.
  • Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.

Upotreba:

Kvalitetano korund zrno za brušenje (A) za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.
Precizna brusna ploča Cubitron™ II prednost za veće površine (obrada pleha) zbog bržeg skidanja i ravnomjernije završne obrade površine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu