Brusna ploča na čičak (A) Perforacija osmostruka + 1 40

Artikl br.: 567755 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,06 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,88 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.919 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 40
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 150 mm
    Broj usisnih rupa 9
    Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 567755 40
    EAN / GTIN 4002748776717
    Broj proizvođača 177671

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, prevučen stearatom) velike čvrstoće i gustog rasipanja.
    Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).
    Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzoj zamjeni ploča.
    S 9-strukom perforacijom za Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsisavanjem.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.
    Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina 40 m/s.