{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 180 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Broj usisnih rupa | 9 | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567755 180 | |
EAN / GTIN | 4002748776960 | |
Broj proizvođača | 177696 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusna ploča na čičak (A) Perforacija osmostruka + 1, ⌀ 150 mm, granulacija: 180
na zahtjev
Na zalihi
1.818 dijelovi na zalihi
0,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.441 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.343 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi
0,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 180 | 180 | 180 | 180 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |