{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 240 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Broj usisnih rupa | 9 | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567755 240 | |
EAN / GTIN | 4002748765339 | |
Broj proizvođača | 176533 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brusna ploča na čičak (A) Perforacija osmostruka + 1 240
na zahtjev
Na zalihi
2.547 dijelovi na zalihi
0,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.770 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
923 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.200 dijelovi na zalihi
0,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | Ekscentrična brusilica | Ekscentrična brusilica | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Granulacija | 240 | 240 | 240 | 240 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ ploče | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |