{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Oznaka proizvođača | 540 FK | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567725 60 | |
EAN / GTIN | 4002748776540 | |
Broj proizvođača | 177654 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusna ploča na čičak (A), ⌀ 150 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
6.327 dijelovi na zalihi
1,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.460 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Ekscentrična brusilica |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 150 mm | 150 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |