{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 320 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Oznaka proizvođača | 544 C3K | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567725 320 | |
EAN / GTIN | 4002748779350 | |
Broj proizvođača | 177935 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusna ploča na čičak (A), ⌀ 150 mm, granulacija: 320
na zahtjev
Na zalihi
959 dijelovi na zalihi
0,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.788 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
0,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |