Brusne ploče s tkaninom i čičkom (CER) 60

Artikl br.: 567512 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,23 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,86 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
947 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567512 60
EAN / GTIN 4018875483084
Broj proizvođača 748308

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s brusnim diskom na čičak npr. br. 567760 samostalno prianjajuća. Za brzu zamjenu ploča.
Brusne ploče na čičak XK870K s otpornom poliesterskom tkaninom. Keramičko zrno sa svojstvom samobrušenja i aktivnim dodatnim slojem (TOP Size) zaslužno je za agresivno i hladno brušenje.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (odsis prašine nije moguć). Najveća obodna brzina 40 m/s.
Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902566950. Mali brusni sistem ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu