{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KF708 | |
Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 40 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 180 mm | |
Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Oznaka proizvođača | VSM KF 708 | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
optimalno za materijal | Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.488 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566600 40 | |
EAN / GTIN | 4018875994283 | |
Broj proizvođača | 727869 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 40
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
1,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
571 dijelovi na zalihi
1,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
⌀ ploče | 180 | 180 |
Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | Normalni korund (A) |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | Vulkanfiber |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča | Fiber ploča |