ISO potporni tanjur fleksibilno/glatko 172 mm

Artikl br.: 566650 172
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 172 mm
    uključujući steznu maticu Da
    prikladno za ⌀ ploče 180 mm
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
    Vrsta proizvoda Potporni tanjur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566650 172
    EAN / GTIN 2050001032188
    Broj proizvođača 566650 172

    Opis

    Izvedba:

    Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
    Elastični posebni plastični tanjur za fleksibilno brušenje bridova. Idealan za granulaciju od 60 i finije.
    Sukladno s normom ISO.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu