Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 16

Artikl br.: 566600 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KF708
Sredstvo za brušenje Poluplemeniti korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 16
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 180 mm
Prihvat Roloc™ sustav za brzu izmjenu
⌀ bušenja 22,23 mm
Oznaka proizvođača VSM KF 708
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
optimalno za materijal Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.488 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Broj proizvođača 727866

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl.
Vrsta zrna: poluplemeniti korund (A).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.