{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565496 80 | |
EAN / GTIN | 4054596197121 | |
Broj proizvođača | 7100105864 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, ⌀ 125 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
1.554 dijelovi na zalihi
9,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.329 dijelovi na zalihi
5,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.245 dijelovi na zalihi
3,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.212 dijelovi na zalihi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | plosnato | ravni | ravni | ravni |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; čelik | INOX | INOX; Čelik | INOX; Čelik |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Keramičko zrno (CER) | Cirkonski korund (ZA) | Cirkonski korund (ZA) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |