Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, ⌀ 125 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 565496 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.777 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 565496 60
EAN / GTIN 4054596197084
Broj proizvođača 7100105863
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prevučene precizno oblikovanim Cubitron™ II keramičkim zrnom za maksimalnu učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja.
Idealno za obradu bridova.

Upotreba:

Idealno za brzo i hladno brušenje teško obradivog čelika učinkovitom kutnom brusilicom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu