{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565496 40 | |
EAN / GTIN | 4054596197046 | |
Broj proizvođača | 7100105862 |