{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565495 80 | |
EAN / GTIN | 4054596196988 | |
Broj proizvođača | 7100105861 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, ⌀ 115 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi
8,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.236 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.976 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
579 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Keramičko zrno (CER) | Cirkonski korund (ZA) | Cirkonski korund (ZA) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |