{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565495 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196926 | |
Broj proizvođača | 7100105860 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana plosnato, ⌀ 115 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
8,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.266 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | plosnato | ravni |
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; čelik | INOX |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | Keramika |