{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565285 80 | |
EAN / GTIN | 4062406159450 | |
Broj proizvođača | 565285 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, ⌀ 125 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
8.016 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
920 dijelovi na zalihi
5,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
943 dijelovi na zalihi
5,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.681 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
4,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblika | koso | koso s izbočenim lamelama | koso | koso | koso |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | INOX; čelik | INOX | INOX; Čelik | INOX; Čelik |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |