{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566295 80 | |
EAN / GTIN | 4045197720474 | |
Broj proizvođača | 566295 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele 80
na zahtjev
Na zalihi
713 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | koso s izbočenim lamelama |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
⌀ ploče | 125 | 115 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |