Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele 40

Artikl br.: 566295 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,96 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,13 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
994 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso s izbočenim lamelama
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso s izbočenim lamelama
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566295 40
EAN / GTIN 4045197720450

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasta brusna ploča s ekstra velikim izbočenjem lamele (10 mm). Visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja cirkonskim korundom (ZA) na čvrstom miješanom materijalu. S aktivnim premazom za hladno brušenje.
  • Kosi oblik − za obradu bridova/varenih šavova i brušenje površine s kutom namještanja 15−25°.

Upotreba:

Idealno za izmjenjive radne naloge brušenja pri brušenju površina i obrisa te za obradu teško dostupnih mjesta kao npr. što je brušenje spojeva na grlima.