Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast 40

Artikl br.: 565285 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
22.302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565285 40
EAN / GTIN 4062406159436
Broj proizvođača 565285 40

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
  • Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
  • Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
  • Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.

long life – Veoma gust raspored lamela za maksimalni vijek trajanja.

Upotreba:

Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu