{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563650 115 | |
EAN / GTIN | 9003172409689 | |
Broj proizvođača | 34332868 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Rezna ploča Basic* EKSTRA TANKA, ⌀ ploče: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
4.364 dijelovi na zalihi
1,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19.989 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11.734 dijelovi na zalihi
2,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
554 dijelovi na zalihi
3,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik | Čelik |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Specifikacija | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |