Rezna ploča Basic* EKSTRA TANKA 125 mm

Artikl br.: 563650 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,57 € / Piece
  • od 25 Piece
    1,30 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
16.385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563650 125
EAN / GTIN 9003172409733
Broj proizvođača 34332869

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne ploče za povremeno rezanje profila, cijevi itd.

Specifikacija:

A60BF.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu