{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46P-PSF-STEELOX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravna | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563435 178 | |
EAN / GTIN | 4007220581230 | |
Broj proizvođača | 61726121 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča PSF STEELOX EKSTRA TANKA 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
3,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.137 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | 90 stupanj |
Opis oblika | ravna | ravno |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |